Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur comm - 9007C52F

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur comm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • hauteur du capteur - 101.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901783442

Réf. Sonepar

01887178344

Réf. Fournisseur

9007C52F

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

indice de protection (IP):

IP67K

hauteur du capteur:

101.6 mm

largeur du capteur:

25.4 mm

longueur du capteur:

66.8 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.55 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Oui

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-29...185 °C

Degré de protection (NEMA):

autre