Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur de position metal 2co - XCKJ40513H29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
indice de protection (IP) - IP66/IP67
hauteur du capteur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119621205
Réf. Sonepar
01887962120
Réf. Fournisseur
XCKJ40513H29
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
indice de protection (IP):
IP66/IP67
hauteur du capteur:
77 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
44 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C



