Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur de position metal o et f - ZCKJ105H29

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur de position metal o et f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - sans

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 84 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119077958

Réf. Sonepar

01887907795

Réf. Fournisseur

ZCKJ105H29

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

sans

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

84 mm

largeur du capteur:

43 mm

longueur du capteur:

36 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Telemecanique Sensors OsiSense XC - corps de fin de course - métal - 1 entrée M20x1,5 - contact 1O+1F à action brusque - contact argent - ouv. positive - voyant 2 lampes néon - IP66 - IK07 - environnement standard - HLP : 84x43x36mm