Telemecanique Sensors France - OsiSense XCNT - inter. de pos. - poussoir à galet plast. -1O+1F- dépen. - Pg11 - XCNT2502G11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
indice de protection (IP) - IP65
hauteur du capteur - 77.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119047296
Réf. Sonepar
01887904729
Réf. Fournisseur
XCNT2502G11
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
77.6 mm
largeur du capteur:
58.8 mm
longueur du capteur:
30.5 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C





