Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - boîtier de dériv. - 3 stations RFID sur Modbus ou UNI-TETWAY - M12 - TCSAMT31FP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 0...0 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 0 dB

  • nombre de bifurcations - 3

  • nombre de sorties - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119021333

Réf. Sonepar

00002902133

Réf. Fournisseur

TCSAMT31FP

Marque

Telemecanique Sensors France

modèle:

distributeur

fréquence:

0...0 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

0 dB

nombre de bifurcations:

3

nombre de sorties:

3

type de connexion:

connecteur circulaire M 12

atténuation de passage max.:

0 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non