Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Etiquette osisense xg 60x 40x15 2ko fram - XGHB460245

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Etiquette osisense xg 60x 40x15 2ko fram

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 39 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119613651

Réf. Sonepar

01887961365

Réf. Fournisseur

XGHB460245

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

39 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

poids:

31 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

couleur:

bleu