Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Etiquette osisense xg hau te temp 50x21 - XGHB520348
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 150 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119614269
Réf. Sonepar
01887961426
Réf. Fournisseur
XGHB520348
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
150 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
21 mm
poids:
0.015 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
couleur:
bleu


