Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - étiquette RFID - 26x26x13mm - 256octets - XGHB221346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 55 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119021296
Réf. Sonepar
00002902129
Réf. Fournisseur
XGHB221346
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
0...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
55 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
26 mm
hauteur:
13 mm
profondeur:
26 mm
diamètre:
0 mm
poids:
25 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
bleu



