Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - étiquette RFID - 40x40x15mm - 32koctets - XGHB443245

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 39 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119054843

Réf. Sonepar

01887905484

Réf. Fournisseur

XGHB443245

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

39 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

poids:

31 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

bleu