Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - étiquette RFID - disque - Ø30x3mm - 112octets - XGHB320345

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 80 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119021357

Réf. Sonepar

00002902135

Réf. Fournisseur

XGHB320345

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

80 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

0 mm

diamètre:

30 mm

poids:

5 g

indice de protection (IP):

IP65/IP67

couleur:

bleu