Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Etiquette rfid osisense x g 16koctets fra - XGHB441645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 39 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119621496
Réf. Sonepar
01887962149
Réf. Fournisseur
XGHB441645
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
0...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
39 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
40 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
40 mm
diamètre:
0 mm
poids:
31 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
bleu



