Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Station compacte Ositrack format D 13MHZ - XGCS8901201S05

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 100 mm

  • type de mémoire - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119086158

Réf. Sonepar

01887908615

Réf. Fournisseur

XGCS8901201S05

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

100 mm

type de mémoire:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

80 mm

hauteur:

26 mm

profondeur:

80 mm

diamètre:

0 mm

poids:

257 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

bleu