Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz - XGCS4901201S10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 70 mm
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119628952
Réf. Sonepar
01887962895
Réf. Fournisseur
XGCS4901201S10
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
0...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
70 mm
type de mémoire:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
40 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
40 mm
poids:
57 g
indice de protection (IP):
IP65/IP67
couleur:
bleu


