Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - station RFID - 80x80x26mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12 - XGCS8901201

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 100 mm

  • type de mémoire - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119021234

Réf. Sonepar

00002902123

Réf. Fournisseur

XGCS8901201

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

100 mm

type de mémoire:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

80 mm

hauteur:

26 mm

profondeur:

80 mm

diamètre:

0 mm

poids:

257 g

indice de protection (IP):

IP65/IP67

couleur:

bleu