Telemecanique Sensors France - OsiSense XM - 1bar - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur - XMLPM00GC21F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - -1...-1 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119624916
Réf. Sonepar
01887962491
Réf. Fournisseur
XMLPM00GC21F
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
-1...-1 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
-1000 hPa
réglage initial:
-1000...-1000 hPa
pression de commutation:
-1...-1 bar
réglage final:
-1000...-1000 hPa
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
3 bar
pression d'éclatement:
5 bar
température du milieu:
-15...125 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
-100000 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
diamètre:
26 mm
profondeur:
55 mm