Telemecanique Sensors France - OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 16 bar 4 20ma conn.din - XMLK016B2C21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 0...16 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119048521

Réf. Sonepar

01887904852

Réf. Fournisseur

XMLK016B2C21

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0...16 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP65/IP67

finition électronique:

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

16000 hPa

réglage initial:

0...16000 hPa

pression de commutation:

0...16 bar

réglage final:

0...16000 hPa

différentiel de pression:

0 bar

pression d'essai max.:

32 bar

pression d'éclatement:

48 bar

température du milieu:

0...80 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

diamètre:

36 mm

profondeur:

67.5 mm

Telemecanique Sensors OsiSense XMLK - pressostat 16bar - air 0...80°C | eau 0...80°C - G 1/4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle EN175301 - 24VCC - 4...20mA 2 fils - L 67.5x36mm