Telemecanique Sensors France - OsiSense XM métiers - Pressostat 3050 lbpo ca - 9013FSG2J21M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 2.07...3.45 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP20
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901066187
Réf. Sonepar
01887106624
Réf. Fournisseur
9013FSG2J21M4
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
2.07...3.45 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Non
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
3450 hPa
réglage initial:
2070...3450 hPa
pression de commutation:
2.07...3.45 bar
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
0 bar
pression d'éclatement:
0 bar
température du milieu:
-30...125 °C
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
hauteur:
2.8 mm
largeur:
3.1 mm
profondeur:
3.76 mm



