Telemecanique Sensors France - OsiSense XM métiers - Pressostat 480vac 10amp g - 9012GAW2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 0.07...2.8 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901000952

Réf. Sonepar

01887100095

Réf. Fournisseur

9012GAW2

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0.07...2.8 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

autre

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

2800 hPa

réglage initial:

70...2800 hPa

pression de commutation:

0.07...2.8 bar

réglage final:

0...0 hPa

différentiel de pression:

0 bar

pression d'essai max.:

0 bar

pression d'éclatement:

0 bar

température du milieu:

-40...121 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

125...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

1

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

1

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

6.24 mm

largeur:

3.5 mm

profondeur:

2.63 mm