Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XM métiers - Pressostat 575vac 1hp f - 9013FHG2J27

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 2.76...6.89 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP00

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901522928

Réf. Sonepar

01887905705

Réf. Fournisseur

9013FHG2J27

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

2.76...6.89 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP00

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

6890 hPa

réglage initial:

2760...6890 hPa

pression de commutation:

2.76...6.89 bar

réglage final:

0...0 hPa

différentiel de pression:

20 bar

pression d'essai max.:

0 bar

pression d'éclatement:

0 bar

température du milieu:

-30...125 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

hauteur:

2.8 mm

largeur:

2.78 mm

profondeur:

3.76 mm