Telemecanique Sensors France - OsiSense XM métiers - Pressostat 575vac 1hp f - 9013FSG2J20M4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 1.38...2.76 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901562382

Réf. Sonepar

01887905713

Réf. Fournisseur

9013FSG2J20M4

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

1.38...2.76 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

2760 hPa

réglage initial:

1380...2760 hPa

pression de commutation:

1.38...2.76 bar

différentiel de pression:

0 bar

pression d'essai max.:

0 bar

pression d'éclatement:

0 bar

température du milieu:

-30...125 °C

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

hauteur:

2.8 mm

largeur:

3.1 mm

profondeur:

3.76 mm