Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 4bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF - XMLA004B2S11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0.4...4 bar
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110711387
Réf. Sonepar
00002071138
Réf. Fournisseur
XMLA004B2S11
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0.4...4 bar
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP66
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Oui
pression de travail max.:
4000 hPa
réglage initial:
400...4000 hPa
pression de commutation:
0.05...3.65 bar
réglage final:
50...3650 hPa
différentiel de pression:
0.35 bar
pression d'essai max.:
9 bar
pression d'éclatement:
18 bar
température du milieu:
0...160 °C
raccordement:
filetage mâle, métrique
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
113 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
75 mm





