Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 70bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF - XMLA070N2S11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 5...70 bar

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110712100

Réf. Sonepar

00002071210

Réf. Fournisseur

XMLA070N2S11

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

5...70 bar

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP66

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Oui

pression de travail max.:

70000 hPa

réglage initial:

5000...70000 hPa

pression de commutation:

2...62.5 bar

réglage final:

2000...62500 hPa

différentiel de pression:

7.5 bar

pression d'essai max.:

160 bar

pression d'éclatement:

320 bar

température du milieu:

0...160 °C

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

250...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

113 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

75 mm

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 70bar - détection 1 seuil - inox 316L | FPM, FKM | PTFE - air 0...160°C | fluide corrosif 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg13 - 113x75x35mm