Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-B - pressostat - 330mbar - écart réglable 2 seuils - 1 OF - XMLBS35R2S11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 0.042...0.33 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110471076

Réf. Sonepar

00002047107

Réf. Fournisseur

XMLBS35R2S11

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0.042...0.33 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP66

finition électronique:

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Oui

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

330 hPa

réglage initial:

42...330 hPa

pression de commutation:

0.009...0.272 bar

réglage final:

9...272 hPa

différentiel de pression:

0.192 bar

pression d'essai max.:

37.5 bar

pression d'éclatement:

67.5 bar

température du milieu:

0...160 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

250...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

4200 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

33000 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

162 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

110 mm

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 0.35bar - régul 2 seuils - inox 304L | FPM, FKM | acier - air, eau, huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - surpression 30 bars - 162x110x110mm