Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-B - vacuostat - 1bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF - XMLBM02V2C11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - -0.87...-0.01 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110712681

Réf. Sonepar

00002071268

Réf. Fournisseur

XMLBM02V2C11

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

-0.87...-0.01 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP65/IP67

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Oui

adapté en tant que limiteur:

Oui

pression de travail max.:

-10 hPa

réglage initial:

-870...-10 hPa

pression de commutation:

-1...-0.14 bar

réglage final:

-1000...-140 hPa

différentiel de pression:

0.67 bar

pression d'essai max.:

9 bar

pression d'éclatement:

18 bar

température du milieu:

0...70 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

250...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

158 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

77.5 mm

Telemecanique Sensors OsiSense XM - vacuostat 1bar - régul 2 seuils - inox 304L | nitrile | alliage zinc - air, eau ou huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - 1 connecteur mâle EN 175301-803-A 4 broches - 158x77.5x55mm