Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-C - pressostat - 4bar - écart réglable 2 seuils - 2 OF - XMLCS04B2S11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 0.3...4 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110472219

Réf. Sonepar

00002047221

Réf. Fournisseur

XMLCS04B2S11

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0.3...4 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP66

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Oui

adapté en tant que limiteur:

Oui

pression de travail max.:

4000 hPa

réglage initial:

300...4000 hPa

pression de commutation:

0.2...3.75 bar

réglage final:

200...3750 hPa

différentiel de pression:

7.3 bar

pression d'essai max.:

37.5 bar

pression d'éclatement:

67.5 bar

température du milieu:

0...160 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

250...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

113 mm

largeur:

46 mm

profondeur:

85 mm

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 4bar - régul 2 seuils - FPM, FKM | acier - air 0...160°C | eau 0...160°C | huile 0...160°C - contact 2OF - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - surpression 30 bars - 113x85x46mm