Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-C - pressostat - 4bar - écart réglable 2 seuils - 2 OF - XMLC004B2S11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0.3...4 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110715224
Réf. Sonepar
00002071522
Réf. Fournisseur
XMLC004B2S11
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0.3...4 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP66
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Oui
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
4000 hPa
réglage initial:
300...4000 hPa
pression de commutation:
0.15...3.83 bar
réglage final:
150...3830 hPa
différentiel de pression:
2.33 bar
pression d'essai max.:
9 bar
pression d'éclatement:
18 bar
température du milieu:
0...160 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
158 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
90 mm





