Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - G 1/4 - 2xPNP-M12 - XMLRM01G2P05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0...1 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119609852
Réf. Sonepar
01887960985
Réf. Fournisseur
XMLRM01G2P05
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0...1 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
1000 hPa
réglage initial:
0...1000 hPa
pression de commutation:
-0.08...-1 bar
réglage final:
0...-1000 hPa
différentiel de pression:
0.03 bar
pression d'essai max.:
3 bar
pression d'éclatement:
3 bar
température du milieu:
-20...80 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
-5000 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
-100000 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
93 mm
largeur:
41 mm
diamètre:
0 mm
profondeur:
42 mm











