Telemecanique Sensors France - OsiSense XMP - pressostat - 25bar - écart réglable 2 seuils - 2O - XMPA25B2131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 3.5...25 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP54
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110601541
Réf. Sonepar
00002060154
Réf. Fournisseur
XMPA25B2131
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
3.5...25 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP54
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Non
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Oui
adapté en tant que limiteur:
Oui
pression de travail max.:
25000 hPa
réglage initial:
3500...25000 hPa
pression de commutation:
0.1...20.5 bar
réglage final:
100...20500 hPa
différentiel de pression:
20 bar
pression d'essai max.:
0 bar
pression d'éclatement:
100 bar
température du milieu:
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
350000 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
525000 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
126 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
98 mm