Telemecanique Sensors France - OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 2O - XMPA06B2242

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 1...6 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110349009

Réf. Sonepar

00002034900

Réf. Fournisseur

XMPA06B2242

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

1...6 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP54

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Oui

adapté en tant que limiteur:

Oui

pression de travail max.:

6000 hPa

réglage initial:

1000...6000 hPa

pression de commutation:

0.2...4.8 bar

réglage final:

200...4800 hPa

différentiel de pression:

4.2 bar

pression d'essai max.:

0 bar

pression d'éclatement:

30 bar

température du milieu:

0...70 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...400 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

230...400 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

100000 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

600000 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

125 mm

largeur:

57 mm

profondeur:

98 mm