Telemecanique Sensors France - OsiSense XMP - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 2O - XMPB06B2131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 1...6 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP54
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110601589
Réf. Sonepar
00002060158
Réf. Fournisseur
XMPB06B2131
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
1...6 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP54
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Oui
adapté en tant que limiteur:
Oui
pression de travail max.:
6000 hPa
réglage initial:
1000...6000 hPa
pression de commutation:
0.2...4.8 bar
réglage final:
100...20500 hPa
différentiel de pression:
4.2 bar
pression d'essai max.:
0 bar
pression d'éclatement:
30 bar
température du milieu:
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
100000 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
600000 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Oui
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
125 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
98 mm





