Telemecanique Sensors France - OsiSense XS général - Detecteur inductif plat f orme e 12 24vdc - XS7E1A1PAL2SD3

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XS général - Detecteur inductif plat f orme e 12 24vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119626866

Réf. Sonepar

01887962686

Réf. Fournisseur

XS7E1A1PAL2SD3

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

10 mm

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

26 mm

longueur du capteur:

13 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0.5 mA

tension d’alimentation:

12...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus