Telemecanique Sensors France - OsiSense XS métier - Detecteur inductif - XS1M18MA231L1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110132786

Réf. Sonepar

01887013278

Réf. Fournisseur

XS1M18MA231L1

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

diamètre du capteur:

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

60 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...210 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs