Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - bande autocollante réfléchissante - 1m - épaisseur 0,2mm - XUZB01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - bande réfléchissante
hauteur - 1000 mm
largeur - 25 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110652994
Réf. Sonepar
00002065299
Réf. Fournisseur
XUZB01
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
1000 mm
largeur:
25 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
avec étalon:
Non



