Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - Barriere immatérielle sécurité H =1210MM - XUSL4E14F121NM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du capteur - 120 mm
hauteur du champ de protection - 1210 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP/PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119642422
Réf. Sonepar
01887964242
Réf. Fournisseur
XUSL4E14F121NM
Marque
Telemecanique Sensors France
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
hauteur du capteur:
120 mm
hauteur du champ de protection:
1210 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP/PNP
longueur du capteur:
31 mm
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
29.4 mm
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
400 mA
température ambiante:
-10...55 °C
avec fonction muting:
Oui
override possible:
Non
temps de réponse:
16.5 ms
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
6 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui


