Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - coupe fibre - pour fibre optique - XUFZ11

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - coupe fibre - pour fibre optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type d'exécution - autre

  • pour monomode 125 µm - Non

  • pour multimode 125 µm - Non

  • pour fibres POF 1 000 µm - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110344394

Réf. Sonepar

00002034439

Réf. Fournisseur

XUFZ11

Marque

Telemecanique Sensors France

application:

autre

type d'exécution:

autre

pour monomode 125 µm:

Non

pour multimode 125 µm:

Non

pour fibres POF 1 000 µm:

Non

pour fibres PCF/HCS 230 µm:

Non