Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 20m - portée 200mm - XUFZ920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 1
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 1
avec protection contre les rongeurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110622041
Réf. Sonepar
00002062204
Réf. Fournisseur
XUFZ920
Marque
Telemecanique Sensors France
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
1
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
gris
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
2.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
25 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
0.04 kg/km
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-25:
sans
maintien de fonction selon EN 50200:
sans
largeur de conduite approx.:
1 mm
hauteur de conduite approx.:
1 mm



