Telemecanique Sensors France - OsiSense XU général - Reflecteur 20 x 20 resist ance chimique - XUZCR0201CR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 0 mm
largeur - 20 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119079327
Réf. Sonepar
01887907932
Réf. Fournisseur
XUZCR0201CR
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
rectangulaire
hauteur:
0 mm
largeur:
20 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non




