Telemecanique Sensors France - OsiSense XU général - Reflecteur 40x60 - XUZC60S11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119045001

Réf. Sonepar

00002904500

Réf. Fournisseur

XUZC60S11

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rectangulaire

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non