Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Cellule photoelec miniat effar 12 24 vdc - XUM8APCNL5

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Cellule photoelec miniat effar 12 24 vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 35 mA

  • portée de détection nominale - 0.3 mm

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119612227

Réf. Sonepar

01887961222

Réf. Fournisseur

XUM8APCNL5

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

35 mA

portée de détection nominale:

0.3 mm

indice de protection (IP):

IP67K

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

12 mm

hauteur de l'amplificateur:

38 mm

longueur de l'amplificateur:

27 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

fréquence de commutation:

500 Hz

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - miniature - plastique - RED mode réflex direct suppression arrière-plan - portée > 0.3?1 m - sortie PNP - 1O ou 1F prog - câble 3 fils - 5m - 12...24VCC