Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photoelectrique compact 50x50 - XUK8APSML02M12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photoelectrique compact 50x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • courant de sortie max. - 35 mA

  • portée de détection nominale - 1 mm

  • indice de protection (IP) - IP67K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119623483

Réf. Sonepar

01887962348

Réf. Fournisseur

XUK8APSML02M12

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

courant de sortie max.:

35 mA

portée de détection nominale:

1 mm

indice de protection (IP):

IP67K

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

23 mm

hauteur de l'amplificateur:

50 mm

longueur de l'amplificateur:

50 mm

diamètre du capteur:

0 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

fréquence de commutation:

250 Hz

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

0

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-élec polarisé mono - boîtier 50x50 plastique - RED mode réflex direct suppression arrière-plan - portée >0,3?1 m - PNP - 1O ou 1F prog - 1 connecteur mâle M12 4 broches 4 fils - 12...24VCC