Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - détecteur photoélectrique - convoyeur rouleau - 388mm - N6 - XUY388AA6N2S59
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V
courant de sortie max. - 35 mA
portée de détection nominale - 100 mm
indice de protection (IP) - IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119628877
Réf. Sonepar
01887962887
Réf. Fournisseur
XUY388AA6N2S59
Marque
Telemecanique Sensors France
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
courant de sortie max.:
35 mA
portée de détection nominale:
100 mm
indice de protection (IP):
IP50
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
type de tension:
AC/DC
longueur de l'amplificateur:
388 mm
indication:
autre
procédé de réglage:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
classe de protection des lasers:
classe 1
courant à vide:
35 mA
type de lumière:
autre
fréquence de commutation:
500 Hz
température ambiante:
0...50 °C
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la gaine de câble:
PVC
matériau du cœur de fibre optique:
verre
avec fonction temporelle:
Non






