Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Recepteur - XU2N18PP9AAL5R

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Recepteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 35 mA

  • portée de détection nominale - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118380912

Réf. Sonepar

01887838091

Réf. Fournisseur

XU2N18PP9AAL5R

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

35 mA

portée de détection nominale:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP67K

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

0 mm

hauteur de l'amplificateur:

0 mm

longueur de l'amplificateur:

62 mm

diamètre du capteur:

18 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

35 mA

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

fréquence de commutation:

500 Hz

température ambiante:

-25...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

0

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - infrarouge barrière lumineuse - axial - câble - 12...24VCC