Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Reflecteur adhesif 50x50m m pour cellule - XUZCB0501HP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 50 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119077606

Réf. Sonepar

01887907760

Réf. Fournisseur

XUZCB0501HP

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

carré

hauteur:

50 mm

largeur:

50 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non