Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur adhésif - 250x250mm - pour détecteur - XUZC250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 250 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480435928

Réf. Sonepar

01887043592

Réf. Fournisseur

XUZC250

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rectangulaire

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non