Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur distances de détection standard - Ø16mm - pr détecteur - XUZC16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 16 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110620801

Réf. Sonepar

00002062080

Réf. Fournisseur

XUZC16

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rond

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

diamètre externe:

16 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non