Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur - Ø84mm - pour détecteur - XUY1114
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
diamètre externe - 84 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119009591
Réf. Sonepar
00002900959
Réf. Fournisseur
XUY1114
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
forme:
rond
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre externe:
84 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non