Telemecanique Sensors France - OsiSense XUA - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 2m - câble 2m - XUAH0203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 2000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110427141
Réf. Sonepar
01887042714
Réf. Fournisseur
XUAH0203
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation assignée:
2000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
0 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
4000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
Teach-In
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
0 mm
diamètre du capteur:
8 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
48 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
-25...55 °C
temps de réponse:
0 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
0 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
0 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
0 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non




