Telemecanique Sensors France - OsiSense XUA - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,05m -F- câble 2m - XUAH0515

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de détection - 60...60 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110427165

Réf. Sonepar

01887042716

Réf. Fournisseur

XUAH0515

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

portée de détection:

60...60 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67K

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

60 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

0 mm

diamètre du capteur:

8 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

48 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0.3 mm

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

3 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

PUR réticulé

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

-25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - application assemblage - cyl. M8 - métal - infrarouge réflexion directe - portée > 0?0.3 m - axial - sortie PNP - 1F - câble 3 fils - 2m - 12...24VCC