Telemecanique Sensors France - OsiSense XUD - détecteur photoélectrique - ampli fib. opt. - F/O prog.- conn. M8 - XUDA2PSMM8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • portée de détection nominale - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110160338

Réf. Sonepar

00002016033

Réf. Fournisseur

XUDA2PSMM8

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

50 mA

portée de détection nominale:

0 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

40 mm

hauteur de l'amplificateur:

65 mm

longueur de l'amplificateur:

10 mm

diamètre du capteur:

0 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

classe de protection des lasers:

classe 1

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

LED multicolore

fréquence de commutation:

1000 Hz

température ambiante:

-10...50 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

0