Telemecanique Sensors France - OsiSense XUD - détecteur photoélectrique - pré-câblé - PNP - transistorisé TOR - XUDA1PSML2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
courant de sortie max. - 50 mA
portée de détection nominale - 0 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110160369
Réf. Sonepar
00002016036
Réf. Fournisseur
XUDA1PSML2
Marque
Telemecanique Sensors France
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
courant de sortie max.:
50 mA
portée de détection nominale:
0 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
AC/DC
largeur de l'amplificateur:
40 mm
hauteur de l'amplificateur:
65 mm
longueur de l'amplificateur:
10 mm
diamètre du capteur:
0 mm
indication:
autre
procédé de réglage:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
classe de protection des lasers:
classe 1
courant à vide:
0 mA
type de lumière:
LED multicolore
fréquence de commutation:
1000 Hz
température ambiante:
-10...50 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
0



